TURCK - Temperaturerfassung, Fühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910521
Temperaturmessbereich - -200 .. 500 °C
Länge des Messeinsatzes - 200 mm
Ausführung des Anschlusskopfes - sonstige
Prozesstemperatur - -200 .. 500 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101543643
Sonepar Artikelnummer
120868869
Hersteller Artikelnummer
9910521
Hersteller Typ
TP-206B-CF-H1141-L200/D805
Hersteller Artikel Nr.:
9910521
Temperaturmessbereich:
-200 .. 500 °C
Länge des Messeinsatzes:
200 mm
Ausführung des Anschlusskopfes:
sonstige
Prozesstemperatur:
-200 .. 500 °C
Außendurchmesser des Thermometerschutzrohrs:
6 mm
Außendurchmesser der Thermometerschutzrohrspitze:
6 mm
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
200 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 120 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.044 kg


