TURCK - Temperaturerfassung, Fühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910476
Temperaturmessbereich - -50 .. 500 °C
Länge des Messeinsatzes - 150 mm
Ausführung des Anschlusskopfes - sonstige
Prozesstemperatur - -50 .. 500 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101543902
Sonepar Artikelnummer
120869483
Hersteller Artikelnummer
9910476
Hersteller Typ
TP-206A-CF-H1141-L150
Hersteller Artikel Nr.:
9910476
Temperaturmessbereich:
-50 .. 500 °C
Länge des Messeinsatzes:
150 mm
Ausführung des Anschlusskopfes:
sonstige
Prozesstemperatur:
-50 .. 500 °C
Außendurchmesser des Thermometerschutzrohrs:
6 mm
Außendurchmesser der Thermometerschutzrohrspitze:
6 mm
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
150 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 120 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.034 kg


