TURCK - Temperaturerfassung, Fühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910819
Temperaturmessbereich - -50 .. 500 °C
Länge des Messeinsatzes - 100 mm
Ausführung des Anschlusskopfes - sonstige
Prozesstemperatur - -50 .. 500 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101418002
Sonepar Artikelnummer
120871835
Hersteller Artikelnummer
9910819
Hersteller Typ
TP-206.35A-CF-H1141-L100
Hersteller Artikel Nr.:
9910819
Temperaturmessbereich:
-50 .. 500 °C
Länge des Messeinsatzes:
100 mm
Ausführung des Anschlusskopfes:
sonstige
Prozesstemperatur:
-50 .. 500 °C
Außendurchmesser des Thermometerschutzrohrs:
6.35 mm
Außendurchmesser der Thermometerschutzrohrspitze:
6.35 mm
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
100 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 120 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.029 kg


