TURCK - Temperaturerfassung, Fühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910400
Temperaturmessbereich - -50 .. 120 °C
Länge des Messeinsatzes - 13 mm
Prozesstemperatur - -50 .. 120 °C
Außendurchmesser des Thermometerschutzrohrs - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101544541
Sonepar Artikelnummer
120873205
Hersteller Artikelnummer
9910400
Hersteller Typ
TP-103A-G1/8-H1141-L013
Hersteller Artikel Nr.:
9910400
Temperaturmessbereich:
-50 .. 120 °C
Länge des Messeinsatzes:
13 mm
Prozesstemperatur:
-50 .. 120 °C
Außendurchmesser des Thermometerschutzrohrs:
3 mm
Außendurchmesser der Thermometerschutzrohrspitze:
3 mm
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
13 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 120 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.023 kg


