TURCK - Temperaturerfassung, Fühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910480
Temperaturmessbereich - -50 .. 105 °C
Länge des Messeinsatzes - 2000 mm
Ausführung des Anschlusskopfes - sonstige
Prozesstemperatur - -50 .. 105 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101543865
Sonepar Artikelnummer
120874624
Hersteller Artikelnummer
9910480
Hersteller Typ
TP-306A-CF-H1141-L2000
Hersteller Artikel Nr.:
9910480
Temperaturmessbereich:
-50 .. 105 °C
Länge des Messeinsatzes:
2000 mm
Ausführung des Anschlusskopfes:
sonstige
Prozesstemperatur:
-50 .. 105 °C
Außendurchmesser des Thermometerschutzrohrs:
6 mm
Außendurchmesser der Thermometerschutzrohrspitze:
6 mm
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
2000 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.051 kg


