TURCK - Temperaturerfassung, Fühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910527
Temperaturmessbereich - -40 .. 120 °C
Länge des Messeinsatzes - 35 mm
Prozesstemperatur - -40 .. 120 °C
Außendurchmesser des Thermometerschutzrohrs - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101232141
Sonepar Artikelnummer
120874980
Hersteller Artikelnummer
9910527
Hersteller Typ
TP-104A-G1/4-H1141-L035
Hersteller Artikel Nr.:
9910527
Temperaturmessbereich:
-40 .. 120 °C
Länge des Messeinsatzes:
35 mm
Prozesstemperatur:
-40 .. 120 °C
Außendurchmesser des Thermometerschutzrohrs:
4 mm
Außendurchmesser der Thermometerschutzrohrspitze:
4 mm
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
35 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 120 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.033 kg


