TURCK - Temperaturerfassung, Miniaturtransmitter für externe Fühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910632
Messbereich - -50 .. 350 °C
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Gewicht - 17 kg
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101267426
Sonepar Artikelnummer
120867680
Hersteller Artikelnummer
9910632
Hersteller Typ
TTM-100-LIUPN-H1140
Hersteller Artikel Nr.:
9910632
Messbereich:
-50 .. 350 °C
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Gewicht:
17 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.017 kg


