TURCK - Temperaturerfassung, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6840017
Einstellbare Einschalttemperatur - -49.8 .. 500 °C
Schaltdifferenz der Temperatur - 0.2 °C
Geräteausführung - Aufbaugerät
Ausführung des Sensors - Halbleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101110012
Sonepar Artikelnummer
120858472
Hersteller Artikelnummer
6840017
Hersteller Typ
TS-400-2UPN8X-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
6840017
Einstellbare Einschalttemperatur:
-49.8 .. 500 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
0.2 °C
Geräteausführung:
Aufbaugerät
Ausführung des Sensors:
Halbleiter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Nein
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
-49.8 .. 500 °C
Mediumtemperatur:
-50 .. 500 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
15 .. 30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0.2 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP):
IP67
Elektronische Ausführung:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.248 kg


