TURCK - Temperaturerfassung, mit Spannungsausgang und einem Transist

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6840029
Einstellbare Einschalttemperatur - -49.8 .. 150 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Max. Betriebstemperatur - 80 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur - -49.8 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101392876
Sonepar Artikelnummer
120862815
Hersteller Artikelnummer
6840029
Hersteller Typ
TS-516-LUUPN8X-H1141-L050
Hersteller Artikel Nr.:
6840029
Einstellbare Einschalttemperatur:
-49.8 .. 150 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
-49.8 .. 150 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
18 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.316 kg


