TURCK - Temperaturerfassung, mit Stromausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910813
Messbereich - -50 .. 150 °C
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Gewicht - 45 kg
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101389876
Sonepar Artikelnummer
120857820
Hersteller Artikelnummer
9910813
Hersteller Typ
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L200-50/150øC
Hersteller Artikel Nr.:
9910813
Messbereich:
-50 .. 150 °C
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Gewicht:
45 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.045 kg


