TURCK - Temperaturerfassung, mit Stromausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910538
Messbereich - -50 .. 150 °C
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Gewicht - 19 kg
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101249446
Sonepar Artikelnummer
120857873
Hersteller Artikelnummer
9910538
Hersteller Typ
TTM150C-203A-CF-LI6-H1140-L150-50/150øC
Hersteller Artikel Nr.:
9910538
Messbereich:
-50 .. 150 °C
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Gewicht:
19 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.019 kg


