TURCK - Temperaturerfassung, mit Stromausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910546
Messbereich - -50 .. 150 °C
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Gewicht - 47 kg
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101249521
Sonepar Artikelnummer
120859523
Hersteller Artikelnummer
9910546
Hersteller Typ
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L150-50/150øC
Hersteller Artikel Nr.:
9910546
Messbereich:
-50 .. 150 °C
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Gewicht:
47 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.035 kg


