TURCK - Temperaturerfassung, mit Stromausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910552
Messbereich - -50 .. 50 °C
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Gewicht - 26 kg
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101249385
Sonepar Artikelnummer
120860662
Hersteller Artikelnummer
9910552
Hersteller Typ
TTM050C-103A-G1/8-LI6-H1140-L024-50/50øC
Hersteller Artikel Nr.:
9910552
Messbereich:
-50 .. 50 °C
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Gewicht:
26 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.026 kg


