TURCK - Temperaturerfassung, mit Stromausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910537
Messbereich - -50 .. 150 °C
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Gewicht - 28 kg
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101249439
Sonepar Artikelnummer
120862185
Hersteller Artikelnummer
9910537
Hersteller Typ
TTM150C-203A-CF-LI6-H1140-L100-50/150øC
Hersteller Artikel Nr.:
9910537
Messbereich:
-50 .. 150 °C
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Gewicht:
28 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.019 kg


