TURCK - Temperaturerfassung, mit Stromausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910735
Messbereich - -50 .. 150 °C
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Gewicht - 94 kg
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101305319
Sonepar Artikelnummer
120862741
Hersteller Artikelnummer
9910735
Hersteller Typ
TTM150C-206A-G1/2-LI6-H1140-L050-50/150C
Hersteller Artikel Nr.:
9910735
Messbereich:
-50 .. 150 °C
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Gewicht:
94 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.094 kg


