TURCK - Temperaturerfassung, mit Stromausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910574
Messbereich - -50 .. 100 °C
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Gewicht - 24 kg
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101296099
Sonepar Artikelnummer
120866058
Hersteller Artikelnummer
9910574
Hersteller Typ
TTM100C-103A-G1/8-LI6-H1140-L013-50/100C
Hersteller Artikel Nr.:
9910574
Messbereich:
-50 .. 100 °C
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Gewicht:
24 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.024 kg


