TURCK - Temperaturerfassung, mit Stromausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910817
Messbereich - -50 .. 150 °C
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Gewicht - 1 kg
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101410600
Sonepar Artikelnummer
120866903
Hersteller Artikelnummer
9910817
Hersteller Typ
TTM-203A-N1/4-LI6-H1140-L100/I30-50/150C
Hersteller Artikel Nr.:
9910817
Messbereich:
-50 .. 150 °C
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Gewicht:
1 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.001 kg


