TURCK - Temperaturerfassung, mit Stromausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910542
Messbereich - 0 .. 100 °C
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Gewicht - 35 kg
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101249484
Sonepar Artikelnummer
120867825
Hersteller Artikelnummer
9910542
Hersteller Typ
TTM100C-206A-CF-LI6-H1140-L150
Hersteller Artikel Nr.:
9910542
Messbereich:
0 .. 100 °C
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Gewicht:
35 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.035 kg


