TURCK - Temperaturerfassung, mit Stromausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100002533
Messbereich - -50 .. 150 °C
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Gewicht - 156 kg
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101464306
Sonepar Artikelnummer
120869689
Hersteller Artikelnummer
100002533
Hersteller Typ
TTM150C-206A-G1/2-LI6-H1140-L460-50/150C
Hersteller Artikel Nr.:
100002533
Messbereich:
-50 .. 150 °C
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Gewicht:
156 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.156 kg


