TURCK - Temperaturerfassung, mit Stromausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910549
Messbereich - 0 .. 100 °C
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Gewicht - 34 kg
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101249354
Sonepar Artikelnummer
120872225
Hersteller Artikelnummer
9910549
Hersteller Typ
TTM100C-103A-G1/8-LI6-H1140-L013
Hersteller Artikel Nr.:
9910549
Messbereich:
0 .. 100 °C
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Gewicht:
34 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.025 kg


