TURCK - Temperaturerfassung, mit Stromausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910543
Messbereich - 0 .. 150 °C
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Gewicht - 40 kg
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101249491
Sonepar Artikelnummer
120876890
Hersteller Artikelnummer
9910543
Hersteller Typ
TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L100
Hersteller Artikel Nr.:
9910543
Messbereich:
0 .. 150 °C
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Gewicht:
40 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.028 kg


