TURCK - Temperaturerfassung, mit Stromausgang und einem Transistorsc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910630
Messbereich - -50 .. 110 °C
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Gewicht - 26 kg
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101267402
Sonepar Artikelnummer
120858740
Hersteller Artikelnummer
9910630
Hersteller Typ
TTM-103A-G1/8-LIUPN-H1140-L024
Hersteller Artikel Nr.:
9910630
Messbereich:
-50 .. 110 °C
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Gewicht:
26 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.026 kg


