TURCK - Temperaturerfassung, mit Stromausgang und einem Transistorsc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910658
Messbereich - -70 .. 500 °C
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Gewicht - 40 kg
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101306286
Sonepar Artikelnummer
120859203
Hersteller Artikelnummer
9910658
Hersteller Typ
TTMS-203A-CF-LIUPN-H1140-L150
Hersteller Artikel Nr.:
9910658
Messbereich:
-70 .. 500 °C
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Gewicht:
40 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.040 kg


