TURCK - Temperaturerfassung, mit Stromausgang und einem Transistorsc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910829
Messbereich - -70 .. 500 °C
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Gewicht - 67 kg
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101418095
Sonepar Artikelnummer
120860549
Hersteller Artikelnummer
9910829
Hersteller Typ
TTM-206.35A-CF-LIUPN-H1140-L300
Hersteller Artikel Nr.:
9910829
Messbereich:
-70 .. 500 °C
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Gewicht:
67 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.067 kg


