TURCK - Temperaturerfassung, mit Stromausgang und einem Transistorsc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910660
Messbereich - -70 .. 500 °C
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Gewicht - 42 kg
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101306309
Sonepar Artikelnummer
120863475
Hersteller Artikelnummer
9910660
Hersteller Typ
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L100
Hersteller Artikel Nr.:
9910660
Messbereich:
-70 .. 500 °C
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Gewicht:
42 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.042 kg


