TURCK - Temperaturerfassung, mit Stromausgang und einem Transistorsc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910825
Messbereich - -50 .. 350 °C
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Gewicht - 24 kg
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101418057
Sonepar Artikelnummer
120863505
Hersteller Artikelnummer
9910825
Hersteller Typ
TTM-206.35A-CF-LIUPN-H1140-L050
Hersteller Artikel Nr.:
9910825
Messbereich:
-50 .. 350 °C
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Gewicht:
24 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.024 kg


