TURCK - Temperaturerfassung, mit Stromausgang und einem Transistorsc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910626
Messbereich - -50 .. 350 °C
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Gewicht - 38 kg
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101267365
Sonepar Artikelnummer
120863719
Hersteller Artikelnummer
9910626
Hersteller Typ
TTM-206A-CF-LIUPN-H1140-L150
Hersteller Artikel Nr.:
9910626
Messbereich:
-50 .. 350 °C
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Gewicht:
38 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.038 kg


