TURCK - Temperaturerfassung, mit Stromausgang und einem Transistorsc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910767
Messbereich - -50 .. 350 °C
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Gewicht - 26 kg
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101355925
Sonepar Artikelnummer
120863919
Hersteller Artikelnummer
9910767
Hersteller Typ
TTM-206A-CF-LIUPN-H1140-L075
Hersteller Artikel Nr.:
9910767
Messbereich:
-50 .. 350 °C
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Gewicht:
26 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.026 kg


