TURCK - Temperaturerfassung, mit Stromausgang und einem Transistorsc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6840028
Einstellbare Einschalttemperatur - -49.8 .. 150 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Max. Betriebstemperatur - 80 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur - -49.8 .. 150 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101376654
Sonepar Artikelnummer
120867017
Hersteller Artikelnummer
6840028
Hersteller Typ
TS-516-LI2UPN8X-H1141-L050
Hersteller Artikel Nr.:
6840028
Einstellbare Einschalttemperatur:
-49.8 .. 150 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Max. Betriebstemperatur:
80 °C
Einstellbare Ausschalttemperatur:
-49.8 .. 150 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
18 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.320 kg


