TURCK - Temperaturerfassung, mit Stromausgang und einem Transistorsc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910622
Messbereich - -50 .. 350 °C
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Gewicht - 21 kg
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101267327
Sonepar Artikelnummer
120871021
Hersteller Artikelnummer
9910622
Hersteller Typ
TTM-203A-CF-LIUPN-H1140-L150
Hersteller Artikel Nr.:
9910622
Messbereich:
-50 .. 350 °C
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Gewicht:
21 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.021 kg


