TURCK - Temperaturerfassung, mit Stromausgang und einem Transistorsc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9910826
Messbereich - -70 .. 500 °C
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Gewicht - 32 kg
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101418064
Sonepar Artikelnummer
120874373
Hersteller Artikelnummer
9910826
Hersteller Typ
TTM-206.35A-CF-LIUPN-H1140-L100
Hersteller Artikel Nr.:
9910826
Messbereich:
-70 .. 500 °C
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Gewicht:
32 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.032 kg


