TURCK - Temperaturerfassung, mit Stromausgang und einem Transistorsc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100000809
Messbereich - -50 .. 350 °C
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Gewicht - 1 kg
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101443233
Sonepar Artikelnummer
120874950
Hersteller Artikelnummer
100000809
Hersteller Typ
TTM050C-203A-CF-LIUPN-H1140-L100
Hersteller Artikel Nr.:
100000809
Messbereich:
-50 .. 350 °C
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Gewicht:
1 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.001 kg


