Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Temperaturerfassung, mit Stromausgang und einem Transistorsc

kopierenkopieren
TURCK - Temperaturerfassung, mit Stromausgang und einem Transistorsc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9910831

  • Messbereich - -50 .. 350 °C

  • Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C

  • Gewicht - 99 kg

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101418118

Sonepar Artikelnummer

120875603

Hersteller Artikelnummer

9910831

Hersteller Typ

TTM-206.35A-CF-LIUPN-H1140-L500

Hersteller Artikel Nr.:

9910831

Messbereich:

-50 .. 350 °C

Umgebungstemperatur:

-40 .. 80 °C

Gewicht:

99 kg

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.001 kg

Temperaturerfassung, mit Stromausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn, Einbaubedingungen Eintauchsensor, Miniatur-Bauform , Werkseinstellung 0…150 °C , Programmierbar über IO-Link , Analogausgang 4...20 mA (2-Leiter), Schaltausgang , Fühler mit Außendurchmesser ¼”, Biegbarer Fühler (min. Biegeradius: 3x Außendurchmesser, ausgenommen 30 mm Fühlerspitze)