TURCK - Temperatursensor, Infrarotsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3073651
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Max. Betriebstemperatur - 70 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 10 .. 30 V
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488736514
Sonepar Artikelnummer
120859530
Hersteller Artikelnummer
3073651
Hersteller Typ
M18TB14
Hersteller Artikel Nr.:
3073651
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90258040
Gewicht:
0.205 kg


