TURCK - Temperatursensor, Infrarotsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3078465
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Max. Betriebstemperatur - 70 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 .. 30 V
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488784652
Sonepar Artikelnummer
120860944
Hersteller Artikelnummer
3078465
Hersteller Typ
M18TIP6EQ
Hersteller Artikel Nr.:
3078465
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.088 kg


