Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Trennschaltverstärker, 1-kanalig, TÜV 04 ATEX 2553

kopierenkopieren
TURCK - Trennschaltverstärker, 1-kanalig, TÜV 04 ATEX 2553

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7541227

  • Art der Spannungsversorgung - aktiv

  • Bemessungsversorgungsspannung AC - 20 .. 250 V

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 20 .. 125 V

  • Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101119640

Sonepar Artikelnummer

120863143

Hersteller Artikelnummer

7541227

Hersteller Typ

IM1-12EX-T

Hersteller Artikel Nr.:

7541227

Art der Spannungsversorgung:

aktiv

Bemessungsversorgungsspannung AC:

20 .. 250 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

20 .. 125 V

Anzahl der Eingänge nach NAMUR:

1

Schaltstrom:

0.05 A

Anzahl der Kanäle:

1

Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:

Ja

Bemessungsbetriebsfrequenz:

40 .. 70 Hz

Anzahl der Eingänge, potentialfrei:

1

Schaltspannung:

30 V

Schaltfrequenz:

5000 Hz

Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer:

0

Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler:

0

Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei:

2

Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp:

0

Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn:

0

Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent:

0

Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler:

0

Störmeldeausgang:

Nein

Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR:

Ja

Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:

Nein

Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:

Nein

Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

2

Breite:

18 mm

Höhe:

110 mm

Leistungsaufnahme:

3 W

Betriebstemperatur:

-25 .. 70 °C

Gerätebauart:

Einbaugerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Schnappbefestigung Tragschiene

Tiefe:

104 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.154 kg

Trennschaltverstärker, 1-kanalig, Zwei Transistorausgänge, kurzschlussfest, potenzialfrei und verpolungsgeschützt, Wirkungsrichtung einstellbar ­(Arbeits-/Ruhestromverhalten), Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss ­(ein-/ausschaltbar), SIL 2, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, ATEX, IECEx, UL, CFMUS, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO, Einsatz in Zone 2