TURCK - Trennschaltverstärker, 1-kanalig, TÜV 14 ATEX 147004 X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7580004
Bemessungsversorgungsspannung DC - 10 .. 30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 1
Schaltstrom - 0.1 A
Schaltspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101310382
Sonepar Artikelnummer
120857569
Hersteller Artikelnummer
7580004
Hersteller Typ
IMX12-DI03-1S-1NAM1T-0/24VDC
Hersteller Artikel Nr.:
7580004
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
1
Schaltstrom:
0.1 A
Schaltspannung:
30 V
Schaltfrequenz:
10000 Hz
SIL nach IEC 61508:
2
Breite:
12.5 mm
Höhe:
117 mm
Leistungsaufnahme:
0.8 W
Betriebstemperatur:
-25 .. 70 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
120 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.147 kg


