TURCK - Trennschaltverstärker, 2-kanalig, PTB 00 ATEX 2033

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7541210
Bemessungsversorgungsspannung DC - 10 .. 30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 2
Schaltstrom - 2 A
Schaltspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101119527
Sonepar Artikelnummer
120858886
Hersteller Artikelnummer
7541210
Hersteller Typ
IM1-22EX-R/24VDC
Hersteller Artikel Nr.:
7541210
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
2
Schaltstrom:
2 A
Schaltspannung:
30 V
Schaltfrequenz:
10 Hz
Breite:
18 mm
Höhe:
110 mm
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
104 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.142 kg


