TURCK - Trennschaltverstärker, 2-kanalig, PTB 00 ATEX 2033

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7541211
Art der Spannungsversorgung - aktiv
Bemessungsversorgungsspannung AC - 196 .. 253 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 2
Schaltstrom - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101119534
Sonepar Artikelnummer
120860363
Hersteller Artikelnummer
7541211
Hersteller Typ
IM1-22EX-R/230VAC
Hersteller Artikel Nr.:
7541211
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung AC:
196 .. 253 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
2
Schaltstrom:
2 A
Anzahl der Kanäle:
2
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
Ja
Bemessungsbetriebsfrequenz:
48 .. 62 Hz
Anzahl der Eingänge, potentialfrei:
0
Schaltspannung:
30 V
Schaltleistung:
500 VA
Schaltfrequenz:
10 Hz
Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer:
2
Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent:
0
Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler:
0
Störmeldeausgang:
Nein
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR:
Ja
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:
Ja
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
18 mm
Höhe:
110 mm
Leistungsaufnahme:
3 W
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Gerätebauart:
Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
104 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.148 kg


