TURCK - Trennschaltverstärker, 2-kanalig, TÜV 04 ATEX 2553

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7541233
Bemessungsversorgungsspannung AC - 20 .. 250 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 20 .. 125 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 2
Schaltstrom - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101119701
Sonepar Artikelnummer
120859427
Hersteller Artikelnummer
7541233
Hersteller Typ
IM12-22EX-R
Hersteller Artikel Nr.:
7541233
Bemessungsversorgungsspannung AC:
20 .. 250 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
20 .. 125 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
2
Schaltstrom:
2 A
Bemessungsbetriebsfrequenz:
40 .. 70 Hz
Schaltspannung:
250 V
Schaltfrequenz:
10 Hz
Breite:
18 mm
Höhe:
110 mm
Leistungsaufnahme:
3 W
Betriebstemperatur:
-25 .. 70 °C
Gerätebauart:
Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
104 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.157 kg


