TURCK - Trennschaltverstärker, 2-kanalig, TÜV 07 ATEX 553447

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7560003
Bemessungsversorgungsspannung DC - 20 .. 30 V
Schaltstrom - 0.1 A
Schaltspannung - 30 V
Schaltfrequenz - 3000 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101120783
Sonepar Artikelnummer
120874934
Hersteller Artikelnummer
7560003
Hersteller Typ
IMC-DI-22EX-PNO/24VDC
Hersteller Artikel Nr.:
7560003
Bemessungsversorgungsspannung DC:
20 .. 30 V
Schaltstrom:
0.1 A
Schaltspannung:
30 V
Schaltfrequenz:
3000 Hz
Breite:
32 mm
Höhe:
25 mm
Betriebstemperatur:
-25 .. 70 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Tiefe:
100 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.153 kg


