TURCK - Trennschaltverstärker, 2-kanalig, TÜV 14 ATEX 147004 X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7580017
Bemessungsversorgungsspannung DC - 10 .. 30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 2
Schaltstrom - 2 A
Schaltspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101310504
Sonepar Artikelnummer
120859020
Hersteller Artikelnummer
7580017
Hersteller Typ
IMX12-DI01-2S-2R-PR/24VDC
Hersteller Artikel Nr.:
7580017
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
2
Schaltstrom:
2 A
Schaltspannung:
250 V
Schaltfrequenz:
15 Hz
SIL nach IEC 61508:
2
Breite:
12.5 mm
Höhe:
117 mm
Leistungsaufnahme:
1.2 W
Betriebstemperatur:
-25 .. 70 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
120 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.170 kg


