Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Trennschaltverstärker, 2-kanalig, TÜV 14 ATEX 147004 X

kopierenkopieren
TURCK - Trennschaltverstärker, 2-kanalig, TÜV 14 ATEX 147004 X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7580026

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 10 .. 30 V

  • Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 2

  • SIL nach IEC 61508 - 2

  • Breite - 12.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101310573

Sonepar Artikelnummer

120861106

Hersteller Artikelnummer

7580026

Hersteller Typ

IMX12-DI01-2S-2PP-0/24VDC/CC

Hersteller Artikel Nr.:

7580026

Bemessungsversorgungsspannung DC:

10 .. 30 V

Anzahl der Eingänge nach NAMUR:

2

SIL nach IEC 61508:

2

Breite:

12.5 mm

Höhe:

128 mm

Leistungsaufnahme:

1.7 W

Betriebstemperatur:

-25 .. 70 °C

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Schnappbefestigung Tragschiene

Tiefe:

120 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.160 kg

Trennschaltverstärker, 2-kanalig , Zwei Transistorausgänge (Push Pull), Umschaltbar: Zweikanalig oder Signalverdopplung, Wirkungsrichtung einstellbar ­(Arbeits-/Ruhestromverhalten), Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss ­(ein-/ausschaltbar), Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Abziehbare Federzugklemmen, ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM INMETRO, Kosha, Einsatz in Zone 2, SIL 2