TURCK - Trennschaltverstärker, 2-kanalig, TÜV 14 ATEX 147004 X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7580025
Bemessungsversorgungsspannung DC - 10 .. 30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 2
SIL nach IEC 61508 - 2
Breite - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101310566
Sonepar Artikelnummer
120862219
Hersteller Artikelnummer
7580025
Hersteller Typ
IMX12-DI01-2S-2PP-PR/24VDC
Hersteller Artikel Nr.:
7580025
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
2
SIL nach IEC 61508:
2
Breite:
12.5 mm
Höhe:
117 mm
Leistungsaufnahme:
1.7 W
Betriebstemperatur:
-25 .. 70 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
120 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.161 kg


