Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Trennschaltverstärker, 2-kanalig, TÜV 14 ATEX 147004 X

kopierenkopieren
TURCK - Trennschaltverstärker, 2-kanalig, TÜV 14 ATEX 147004 X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7580019

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 10 .. 30 V

  • Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 2

  • Schaltstrom - 2 A

  • Schaltspannung - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101310528

Sonepar Artikelnummer

120862398

Hersteller Artikelnummer

7580019

Hersteller Typ

IMX12-DI01-2S-2R-PR/24VDC/CC

Hersteller Artikel Nr.:

7580019

Bemessungsversorgungsspannung DC:

10 .. 30 V

Anzahl der Eingänge nach NAMUR:

2

Schaltstrom:

2 A

Schaltspannung:

250 V

Schaltfrequenz:

15 Hz

SIL nach IEC 61508:

2

Breite:

12.5 mm

Höhe:

128 mm

Leistungsaufnahme:

1.2 W

Betriebstemperatur:

-25 .. 70 °C

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Schnappbefestigung Tragschiene

Tiefe:

120 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.173 kg

Trennschaltverstärker, 2-kanalig , Zwei Relaisausgänge (Wechsler), Umschaltbar: Zweikanalig oder Signalverdopplung, Wirkungsrichtung einstellbar (Arbeits-/Ruhestromverhalten), Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss ­(ein-/ausschaltbar), Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Abziehbare Federzugklemmen, Power-Bridge (Steckverbinder liegt dem Gerät bei), ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha, TIIS, DNV, GL, Einsatz in Zone 2, SIL 2