TURCK - Trennschaltverstärker, 4-kanalig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7520721
Bemessungsversorgungsspannung AC - 20 .. 250 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 20 .. 250 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 4
Schaltstrom - 0.05 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101118292
Sonepar Artikelnummer
120863234
Hersteller Artikelnummer
7520721
Hersteller Typ
IM1-451-T
Hersteller Artikel Nr.:
7520721
Bemessungsversorgungsspannung AC:
20 .. 250 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
20 .. 250 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
4
Schaltstrom:
0.05 A
Bemessungsbetriebsfrequenz:
40 .. 70 Hz
Schaltspannung:
30 V
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Breite:
27 mm
Höhe:
110 mm
Leistungsaufnahme:
3 W
Betriebstemperatur:
-25 .. 70 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
104 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.188 kg


