Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - TX HMI / PLC Serie, Plug-In Modul, 20 DI, 12 DO 0.5 A,8 AI (

kopierenkopieren
TURCK - TX HMI / PLC Serie, Plug-In Modul, 20 DI, 12 DO 0.5 A,8 AI (

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6828201

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85389091

  • Gewicht - 0.347 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101404777

Sonepar Artikelnummer

120858060

Hersteller Artikelnummer

6828201

Hersteller Typ

TX-IO-XX03

Hersteller Artikel Nr.:

6828201

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.347 kg

TX HMI / PLC Serie, Plug-In Modul, 20 DI, 12 DO 0.5 A ,4 AI (U, I, RTD, TC), 4 AO (U, I), Plug-In Erweiterungsmodul zur Verwendung mit HMIs der TX700 und TX800 Produktfamilie, I/O Modul, 20 digitale Eingänge, 24 VDC, pnp, 12 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0.5A, pnp, 4 analoge Eingänge, U, I, RTD, TC, 4 analoge Ausgänge, U, I