TURCK - TX HMI / PLC Serie, Plug-In Modul, 8 DI, 6 DO, 1 Relay Outpu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6828203
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85389091
Gewicht - 0.122 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101404760
Sonepar Artikelnummer
120873210
Hersteller Artikelnummer
6828203
Hersteller Typ
TX-IO-DX06
Hersteller Artikel Nr.:
6828203
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.122 kg
TX HMI / PLC Serie, Plug-In Modul, 8 DI, 6 DO, 1 Relay Output, Plug-In Erweiterungsmodul zur Verwendung mit HMIs der TX700 und TX800 Produktfamilie, I/O Modul, 8 digitale Eingänge, 24 VDC, pnp, 6 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0.5A, pnp, 1 Relais, Schließer (NO)


