TURCK - TX HMI / PLC Serie, Plug-In Modul, CANopen Manager

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6828210
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85389091
Gewicht - 0.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101404753
Sonepar Artikelnummer
120868534
Hersteller Artikelnummer
6828210
Hersteller Typ
TX-CAN
Hersteller Artikel Nr.:
6828210
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.180 kg
TX HMI / PLC Serie, Plug-In Modul, CANopen Manager, Plug-In Erweiterungsmodul zur Verwendung mit HMIs der TX700 und TX800 Produktfamilie, CANopen Manager/Master in CODESYS, Max. 1 Mbit Übertragungsgeschwindigkeit, Unterstützt CAN 2.0A und 2.0B , Galvanisch entkoppelt, 9-poliger SUB-D Stecker Anschluss, Mit Plug-In Erweiterungssteckplatz