Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

TURCK - Ultraschallsensor, Empfänger

kopierenkopieren
TURCK - Ultraschallsensor, Empfänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3040095

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488400958

Sonepar Artikelnummer

120866743

Hersteller Artikelnummer

3040095

Hersteller Typ

T18VN6UR W/30

Hersteller Artikel Nr.:

3040095

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Umgebungstemperatur:

-40 .. 70 °C

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.628 kg

Ultraschallsensor, Empfänger, mit Schaltausgang, max. Reichweite 600 mm, Leitungslänge9 m, Betriebsspannung: 10...30 VDC, Schaltausgang PNP, Schließer, Blindzone: 0 cm, Reichweite: 60 cm